BAUSLX2 47 90 10 40413205

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413205
Rubix:047090101038
fabricante:40413205
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSLX2 47 90 10 40413205


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días