Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413432
Rubix:798389989000
fabricante:BAUM3X7 55 X 68 X 8 X 0 75 FKM 585



Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 55 68 8 75FKM 40413432
40413432 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,92 € Sin IVA
/ unidad
120,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días