Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413338
Rubix:798391198000
fabricante:40413338


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 100 145 12 72NBR 40413338
40413338 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,88 € Sin IVA
/ unidad
132,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días