B2FUD 115 140 13 40412428

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:335167
Rubix:115140134038
fabricante:335167
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 115 140 13 40412428


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
107,53 € Sin IVA
/ unidad
130,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días