Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412821
Rubix:045060089038
fabricante:40412821

Documentos
Detalles de producto : B2PT 45 60 8 40412821
40412821 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,61 € Sin IVA
/ unidad
383,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
