Referencias
Dichtomatik:67062531
Rubix:799073505000
fabricante:67062531

Detalles de producto : WAS NIF 52,0X 68,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 52 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,92 € Sin IVA
/ unidad
28,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días