Referencias
SKF:3680
Rubix:798127912000
fabricante:512707
EAN:0085311002691


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.53 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.05 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 3680
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9.53 mm |
| Diámetro exterior | 19.05 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días