Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411066
Rubix:798387885000
fabricante:40411066


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1D SL 72 95 13 72NBR 40411066
40411066 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,38 € Sin IVA
/ unidad
75,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días