Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412406
Rubix:030042073038
fabricante:B1FUD2SL 30 X 42 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 30 42 7 40412406
40412406 SELLO DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,72 € Sin IVA
/ unidad
34,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
