Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413712
Rubix:798391098000
fabricante:40413712

Documentos
Detalles de producto : BAU2SLX2 16 28 7 72NBR 40413712
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El elemento de estanqueidad consta de un manguito de caucho, un anillo de rigidización metálico y un muelle helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
