BAUMX7 115 150 12 40412856

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412856
Rubix:115150126038
fabricante:40412856
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 115 150 12 40412856


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
268,81 € Sin IVA
/ unidad
325,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días