Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411737
Rubix:168190154038
fabricante:40411737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 168 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 168 190 15 40411737
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 168 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,40 € Sin IVA
/ unidad
240,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días