Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:463450
Rubix:020030078038
fabricante:BABSL 20 30 7 463450

Detalles de producto : BABSL 20 30 7 463450
Retén estardar de goma con doble labio, más otro labio adicional para el polvo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € Sin IVA
/ unidad
28,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
