BAFUDSLX7 80 100 10 40413387

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413387
Rubix:080100101038
fabricante:40413387
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDSLX7 80 100 10 40413387


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días