WAS 70,0X 110,0X 8,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67039935
Rubix:799075417000
fabricante:67039935
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 70,0X 110,0X 8,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,18 Sin IVA
/ unidad
8,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días