Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412121
Rubix:042056071038
fabricante:40412121

Documentos
Detalles de producto : BAUSL 42 56 7 40412121
40412121 BASL-RETÉN
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € Sin IVA
/ unidad
36,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
