Referencias
Dichtomatik:67020485
Rubix:799074668000
fabricante:67020485


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 145,0X 180,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días