Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413613
Rubix:798012076000
fabricante:40413613

Documentos
Detalles de producto : BABSL 17 30 6 75FPM 40413613
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,57 € Sin IVA
/ unidad
67,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
