WA 115,0X 140,0X 12,0 FP8034

Junta del eje de rotación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49404496
Rubix:799071468000
fabricante:WA 115,0X 140,0X 12,0 FP8034
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 115,0X 140,0X 12,0 FP8034


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
42,88 € Sin IVA
/ unidad
51,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días