Referencias
Dichtomatik:67063479
Rubix:799075385000
fabricante:67063479


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 90,0X 115,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 94 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,46 € Sin IVA
/ unidad
44,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días