Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:477662
Rubix:798601222000
fabricante:BAUM4SLX7 55 X 90 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 75 FKM 585 55 X 90 X 8 477662
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,60 € Sin IVA
/ unidad
167,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
