Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413633
Rubix:798017788000
fabricante:40413633

Documentos
Detalles de producto : B1USLX2 16 26 7 40413633
40413633 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,27 € Sin IVA
/ unidad
30,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
