Referencias
Dichtomatik:WA NIF 140,00 170,00 12,00 80 FKM FP803403
Rubix:799075246000
fabricante:67038656


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA NIF 140,0X 170,0X 12,0 FP8034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 188 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,92 € Sin IVA
/ unidad
79,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días