Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413390
Rubix:017035071038
fabricante:40413390

Documentos
Detalles de producto : BASL 17 35 7 40413390
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 € Sin IVA
/ unidad
28,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días