Referencias
Dichtomatik:67016775
Rubix:799075196000
fabricante:67016775

Detalles de producto : WB 10,0X 19,0X 7,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días