Referencias
Dichtomatik:67076592
Rubix:799073197000
fabricante:67076592


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WCS 170,0X 200,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 242 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,47 € Sin IVA
/ unidad
38,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días