Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412327
Rubix:048072070038
fabricante:40412327

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 48 72 7 40412327
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días