Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411189
Rubix:025045100038
fabricante:BA 25 X 45 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 25 45 10 40411189
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensador anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días