Referencias
SKF:16077
Rubix:798591538000
fabricante:519594
EAN:0085311016698


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : CR 16077
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41.28 mm |
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,05 € Sin IVA
/ unidad
23,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días