Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:20417
Rubix:030042062038
fabricante:20417

Documentos
Detalles de producto : B1 30 42 6 40411661
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
