Referencias
Dichtomatik:49412930
Rubix:799195860000
fabricante:WAS 40,0X 68,0X 10,0 NB70C4


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 40,0X 68,0X 10,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio obturador accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días