Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413734
Rubix:798391228000
fabricante:40413734

Documentos
Detalles de producto : BABSL05 26 42 7 75FKM 40413734
40413734 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ unidad
84,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
