B2U 185 215 15 40411974

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411974
Rubix:185215154038
fabricante:40411974
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior185 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 185 215 15 40411974


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior185 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
269,12 € Sin IVA
/ unidad
325,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días