Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412279
Rubix:798388675000
fabricante:40412279


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD2 30 50 10 72NBR 40412279
40412279 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días