Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U3 SL 40,00 65,00 12,00 902
Rubix:040065125038
fabricante:40411990


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2USL 40 65 12 40411990
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto sellante consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días