Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 40,00 70,00 10,00 902
Rubix:040070100038
fabricante:40411312


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 40 70 10 40411312
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,92 € Sin IVA
/ unidad
41,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días