Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413917
Rubix:799072134000
fabricante:BAU2X2 8 X 22 X 6 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 8,0X 22,0X 6,0 902
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensor en espiral con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
