Referencias
SKF:13698
Rubix:798008751000
fabricante:521160
EAN:0085311012911


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 13698
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días