Referencias
SKF:54960
Rubix:799311729000
fabricante:508821
EAN:0085311038164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 171.45 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 54960
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 171.45 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,33 € Sin IVA
/ unidad
64,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días