Referencias
SKF:7573
Rubix:798074492000
fabricante:505617
EAN:0085311005883


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.07 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 7573
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 38.07 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días