Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413162
Rubix:798389857000
fabricante:40413162


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 88 160 13 72NBR 40413162
40413162 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,22 € Sin IVA
/ unidad
144,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días