BAU4X2 45 62 8 72NBR 40413452

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413452
Rubix:045062080038
fabricante:40413452
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU4X2 45 62 8 72NBR 40413452


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días