Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U4 48,00 72,00 10,00 902
Rubix:799072302000
fabricante:8633


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA U4 48,0X 72,0X 10,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso ante una mayor rugosidad del orificio de alojamiento, sella de forma segura las perforaciones del alojamiento. Además, gracias a la dilatación térmica y al alojamiento dividido, es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con una exposición moderada a la suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,85 € Sin IVA
/ unidad
51,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días