Referencias
SKF:7627
Rubix:000007627049
fabricante:505591
EAN:0085311005937


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 7627
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días