Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412065
Rubix:798388409000
fabricante:40412065


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 D SL 90 110 13 72NBR 40412065
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar con labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,98 € Sin IVA
/ unidad
84,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días