Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339348
Rubix:798387726000
fabricante:24339348

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 45 65 8 K212 PTFE 24339348
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
• Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,04 € Sin IVA
/ unidad
363,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
