Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 80,00 125,00 13,00 902
Rubix:799072212000
fabricante:23225


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U5 80,0X 125,0X 13,0 902
Diseño estándar según DIN 3760 Con muelle perimetral Sin labio protector Carcasa exterior metálica cerrada con chapa de refuerzo
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con líquidos poco viscosos o medios gaseosos Apto para condiciones de montaje difíciles o para diámetros mayores Fijación firme en el alojamiento (ajuste a presión) Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,24 € Sin IVA
/ unidad
129,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días