Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18446
Rubix:798388213000
fabricante:18446

Documentos
Detalles de producto : NA250 55 40 10 80NBR 18446
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,40 € Sin IVA
/ unidad
132,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
