Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413254
Rubix:798391262000
fabricante:40413254


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 70 130 10 72NBR 40413254
40413254 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,12 € Sin IVA
/ unidad
86,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días