Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413336
Rubix:798389930000
fabricante:BAU5SLX2 155 X 225 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 155 225 12 72NBR 40413336
40413336 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 € Sin IVA
/ unidad
258,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días